Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 41 - Ansicht hinten
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-590250200000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     590250200000041
EAN/GTIN:
     4051428043984
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250200000041

Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle sowie einer robusten öl-, benzin-, säure- und laugenfesten, antistatischen PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber, erfüllt PROTECTOR die Anforderungen der Sicherheitsklasse 5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRA. Doch PROTECTOR hat noch mehr zu bieten: Das Reflexmaterial im Fersenbereich erhöht weiter die Sicherheit, während der kürzbare Schaft und die Ristverstärkung und An-und Ausziehhilfe für hohen Komfort sorgen. Höchste Sicherheit, wenn du sie am meisten benötigst!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S5
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
39- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, Albatros, PROTECTOR PLUS, S5, SRC, Größe: 41, schwarz, EN ISO 20345:2013
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
590250200000039
ab € 19,76*
Ähnlich
ISM
590250200000040
ab € 19,80*
Ähnlich
ISM
590250200000042
ab € 19,74*
Ähnlich
ISM
590250200000043
ab € 19,66*
Ähnlich
ISM
590250200000044
ab € 19,68*
Ähnlich
ISM
590250200000045
ab € 19,71*
Ähnlich
ISM
590250200000046
ab € 19,75*
Ähnlich
ISM
590250200000047
ab € 19,78*
Ähnlich
ISM
590250200000048
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.