Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-590250700000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     590250700000043
EAN/GTIN:
     4051428044240
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250700000043

Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle sowie einer robusten öl-, benzin-, säure- und laugenfesten, antistatischen PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber, erfüllt PROTECTOR die Anforderungen der Sicherheitsklasse 5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRA. Doch PROTECTOR hat noch mehr zu bieten: Das Reflexmaterial im Fersenbereich erhöht weiter die Sicherheit, während der kürzbare Schaft und die Ristverstärkung und An-und Ausziehhilfe für hohen Komfort sorgen. Höchste Sicherheit, wenn du sie am meisten benötigst!
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S5
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
39- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Albatros, PROTECTOR PLUS, S5, SRC, Größe: 43, gelb, EN ISO 20345:2035
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
590250700000039
ab € 19,71*
Ähnlich
ISM
590250700000040
ab € 19,74*
Ähnlich
ISM
590250700000041
ab € 19,65*
Ähnlich
ISM
590250700000042
ab € 19,72*
Ähnlich
ISM
590250700000044
ab € 19,64*
Ähnlich
ISM
590250700000045
ab € 19,74*
Ähnlich
ISM
590250700000046
ab € 19,66*
Ähnlich
ISM
590250700000047
ab € 19,65*
Ähnlich
ISM
590250700000048
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.