Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890 - Größe: 39 - Ansicht hinten
Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-590890200000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     590890200000039
EAN/GTIN:
     4051428086233
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros TITAN RIGGER S5 CI SRC PU-Stiefel - 590890200000039

Unser ALBATROS Sicherheitsstiefel TITAN RIGGER bietet höchste Sicherheitsstandards, wenn du sie am meisten brauchst. Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle, einer stark profilierten, schockabsorbierenden Laufsohle sowie einem Schaft aus ELASTOPAN von BASF und hochwertigem Polyurethan erfüllt TITAN die Anforderungen der Sicherheitsklasse S5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRC. Darüber hinaus ist er thermisch isolierend und verfügt unter anderem über eine anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S5
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
39- 49
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
590890200000040
ab € 43,14*
Ähnlich
ISM
590890200000041
ab € 43,17*
Ähnlich
ISM
590890200000042
ab € 43,24*
Ähnlich
ISM
590890200000043
ab € 43,45*
Ähnlich
ISM
590890200000044
ab € 43,18*
Ähnlich
ISM
590890200000045
ab € 43,28*
Ähnlich
ISM
590890200000046
ab € 43,17*
Ähnlich
ISM
590880600000047
ab € 41,69*
Ähnlich
ISM
590880600000048
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.