Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-593080600000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     593080600000043
EAN/GTIN:
     4051428071161
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080600000043

THE RANCHER ist zertifiziert nach DIN ISO 20347:2012 OB E SRA und erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung Kat. SRC. Die rutschfeste, PVC-profilierte Laufsohle ist bedingt beständig gegen Öl, Benzin, Fett und Säure. Ausgekleidet ist der Berufsstiefel mit hochwertigem, schnell trocknendem Polyesterfutter. Ready for work!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Größe:
43
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
593080600000044
ab € 9,88*
Ähnlich
ISM
593080600000045
ab € 9,81*
Ähnlich
ISM
593080600000046
ab € 9,80*
Ähnlich
ISM
593080600000047
ab € 9,88*
Ähnlich
ISM
593080600000048
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.