Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht links
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 47 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1148806
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630210202000047
EAN/GTIN:
     4018623808114
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210202000047

Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der CASCADES MID mit seinem schwarzen Schaft aus gefettetem Vollrindleder und strapazierfähigem Cordura® überzeugt nicht nur durch sein klares Design, sondern durch zahlreiche Features. Der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Cascades MID, S3, SRC, Größe: 47, schwarz/grau, EN ISO 20345:2011
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 98,89*
1 Tag
3
pro Paar
€ 5,45*
ab € 86,79*
€ 98,91*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 86,73*
€ 98,93*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 99,37*
6 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 100,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,74*
€ 117,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,62*
€ 103,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.