Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1150005
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630411202000042
EAN/GTIN:
     4051428029032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Borneo BLACK MID S3 HRO SRC - 630411202000042

Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der BORNEO BLACK MID ist mit seinem Schaft aus glattem Vollrindleder leicht zu reinigen und überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das schockabsorbierende evercomfort Fußbett. Die Perforation und der hydrophobe und antibakterielle Textilbezug garantieren ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Borneo BLACK MID, S3, SRC, Größe: 42, schwarz/grau, EN ISO 20345:2011
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 95,82*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,31*
€ 95,83*
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 76,12*
€ 98,60*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 116,63*
pro Paar
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 116,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,17*
€ 110,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,62*
€ 91,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 10,01*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.