Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730 - Größe: 45 - Ansicht oben
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-630730200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630730200000045
EAN/GTIN:
     4051428079426
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Conquest BLACK HIGH CTX S3 WR HRO SRC - 630730200000045

Klassischer Outdoor-Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO von PUMA SAFETY zeichnen sich mit ihrer Fiberglaskappe und dem BreathActive Funktionsfutter als leichte und atmungsaktive, aber durch den 17 cm hohen Schaft und den FAP Durchtrittschutz, als sehr sichere Sicherheitsschuhe aus. Mit dem Obermaterial aus einem hochwertigen, geölten Vollrindleder in zeitlosem schwarz bleibt mit dem CONQUEST BLK CTX HIGH auch bei gewerblichem Einsatz ein modebewusster Look im Mittelpunkt. Außerdem ist er mit einer atmungsaktiven und wasserabweisenden COA.TEX Membran ausgestattet. Die SCUFF CAPS EVO Gummisohle bleibt gegen Hitze bis zu 300°C beständig und ist selbst auf unbefestigtem Untergrund rutschfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
Fettleder mit Tex
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Conquest BLACK HIGH CTX, S3, SRC, Größe: 45, schwarz, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,77*
€ 133,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,57*
€ 131,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,11*
€ 111,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.