Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Ansicht innen
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Ansicht hinten
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     362I-1149425
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631340400000041
EAN/GTIN:
     4018623808251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340400000041

Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit bei minimaler Belastung des Fußes - auch über längere Zeiträume in Bewegung - oberste Priorität. Der Schaft des TIMBER MID besteht aus geöltem, weichen Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Das rutschfeste, selbstreinige Sohlenprofil seiner TPU-Laufsohle verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt). Stehendes Wasser wird zu den Seiten des Schuhs abgeleitet, so dass Aquaplaning vermieden wird. Außerdem ist die Sohle öl- und benzinfest sowie antistatisch. Das bis in den Zehenbereich durchgezogene BreathActive Funkionsfutter sorgt für trockene Füße und Tragekomfort auch an besonders langen Arbeitstagen. Der perfekte Schutz des Trägers - immer im Mittelpunkt aller ALBATROS®-Entwicklungen - ist bei dieser Linie eine der wichtigsten Selbstverständlichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, TIMBER MID, S3, SRC, Größe: 41, braun, EN ISO 20345:2011
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 76,15*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 60,21*
€ 76,16*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 60,18*
€ 78,33*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 66,03*
€ 85,41*
pro Paar
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 91,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,29*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,99*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.