Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitsstiefel SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht rechts
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht links
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht oben
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht hinten
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840 - Größe: 46 - Ansicht Paar
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-631840256000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631840256000046
EAN/GTIN:
     4051428049399
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD SAFE MID S3 SRC - 631840256000046

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der SAFE MID unter anderem über eine Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Der Schaft ist aus Leder mit abriebfesten Textilelementen. Die Staublasche und der Kragen sind weich gepolstert und sorgt zusammen mit dem atmungskativen Funktionsfutter und dem anatomisch geformten Fußbett für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit abriebfester Vorderkappe ist profiliert, selbstreinigend und rutschfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.