Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 45 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-632240263000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632240263000045
EAN/GTIN:
     4051428040211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240263000045

Müssen Sicherheitsschuhe aussehen wie Sicherheitsschuhe? Nein, der AMSTERDAM MID aus der PUMA SAFETY METRO PROTECT Linie mit seinem Schaft aus hochwertigem Nubukleder verbindet gekonnt Lifestyle mit den hohen Ansprüchen an Sicherheit. So fügt er sich problemlos in unsere moderne Arbeitswelt ein. Die einzigartige, vollständig aus TPU gefertigte Laufsohle besitzt Leistungsmerkmale, die man von hochwertigen Fußballschuhen kennt - ein extrem flaches Sohlendesign, lange Haltbarkeit, optimale Bodenhaftung und hohe Flexibilität. Die hochgezogene Vorderkappe schützt das Leder im Zehenbereich gegen Abnutzung, besonders dann, wenn knieend gearbeitet wird. Das direkt im Fersenbereich eingelassene ldCELL absorbiert Schläge und Stöße sofort beim Aufsetzen der Ferse und schützt Bänder und Gelenke. Für optimale Dämpfung und damit langanhaltenden Tragekomfort steht auch das evercushion® PRO Fußbett.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Aluminium
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, PUMA, Amsterdam MID, S3, SRC, Größe: 45, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,84*
€ 110,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,82*
€ 110,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.