Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p5465723
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632620801000042
EAN/GTIN:
     4051428097062
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Marke:
PUMA
Material:
hydrophobiertes Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
32 | 28 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, PUMA SAFETY, TOURING STONE MID S3 SRC, S3, SRC, Größe: 42
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,50*
€ 87,49*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 88,09*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,25*
€ 88,33*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 88,64*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,17*
€ 89,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,24*
€ 90,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.