Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE MID S3 SRC - 632620 -Größe: 45 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-632620801000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632620801000045
EAN/GTIN:
     4051428097093
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Marke:
PUMA
Material:
hydrophobiertes Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
36 | 28 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, PUMA SAFETY, TOURING STONE MID S3 SRC, S3, SRC, Größe: 45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,22*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.