Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel TOURING BLUE MID SB E P WRU FO SRC - 632630 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht links
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC - 632630 -Größe: 47 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-632630300000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     632630300000047
EAN/GTIN:
     4051428097352
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Funktionsleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
SB
Verpackuzngsgröße:
36 | 28 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuhe gr.47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, PUMA, PUMA SAFETY, TOURING BLUE MID SB E P WRU SRC, SB, E, P, WRU, FO, SRCGröße: 47
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,44*
€ 108,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,34*
€ 97,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.