Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht links
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht hinten
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140 - Größe: 46 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1148881
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633140329000046
EAN/GTIN:
     4051428062886
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Crosstwist MID S3 HRO SRC - 633140329000046

Klassische Designelemente kombiniert mit moderner Schnittführung. Der markante CROSSTWIST MID aus der URBAN PROTECT Linie erfüllt alle Kriterien eines Sicherheitsstiefels im Sneaker-Style. Technisch sorgt die Sohlenkonstruktion mit passgenauem Leisten für neue Maßstäbe. Den besonderen Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Marke:
Puma
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Crosstwist MID, S3, SRC, Größe: 46, blau/orange, EN ISO 20345:2011
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 79,32*
1 Tag
7
pro Paar
€ 5,45*
ab € 67,03*
€ 79,37*
1 Tag
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 79,71*
6 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 81,00*
3 Tage
4
pro Paar
€ 5,99*
ab € 68,95*
€ 81,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.