Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 43 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1148893
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633870294000043
EAN/GTIN:
     4051428074964
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870294000043

Die neue Definition der sport-inspirierten Perfomance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. IMPULSE.FOAM® gibt dem Träger aktiv bis zu 55% der Energie zurück und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Beim RUSH 2.0 MID ersetzt ein Kragen aus Stretchmaterial die herkömmliche Staublasche (Mono-Sock Variante). Dieses Material bietet ein Optimum an Anpassungsfähigkeit bei jeder Bewegung und ermöglicht einen einfachen Einschlupf. Das evercusion®BA Fußbett unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Marke:
Puma
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, PUMA, Rush 2.0 MID, S1P, ESD, SRC, Größe: 43, schwarz/orange, EN ISO 20345:2011
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 93,33*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 76,23*
€ 97,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,22*
€ 100,94*
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 100,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 108,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.