Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 45 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150782
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633870294000045
EAN/GTIN:
     4051428074988
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870294000045

Die neue Definition der sport-inspirierten Perfomance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. IMPULSE.FOAM® gibt dem Träger aktiv bis zu 55% der Energie zurück und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Beim RUSH 2.0 MID ersetzt ein Kragen aus Stretchmaterial die herkömmliche Staublasche (Mono-Sock Variante). Dieses Material bietet ein Optimum an Anpassungsfähigkeit bei jeder Bewegung und ermöglicht einen einfachen Einschlupf. Das evercusion®BA Fußbett unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Marke:
Puma
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, PUMA, Rush 2.0 MID, S1P, ESD, SRC, Größe: 45, schwarz/orange, EN ISO 20345:2011
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 72,83*
€ 90,15*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 90,97*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,56*
€ 92,31*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 76,17*
€ 94,56*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,72*
€ 98,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.