Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p944299
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     634200256000043
EAN/GTIN:
     4051428057035
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200256000043

Der metallfreie KRYPTON BLUE aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsstiefel mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Krypton BLUE MID, S3, ESD, SRC, Größe: 43, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 74,54*
€ 91,33*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 92,17*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,07*
€ 95,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 81,07*
€ 96,56*
9 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 96,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.