Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht links
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Kombinierte Ansicht
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht hinten
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht Sohle
PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200 - Größe: 48 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-634200256000048
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     634200256000048
EAN/GTIN:
     4051428057080
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Krypton BLUE MID S3 ESD SRC - 634200256000048

Der metallfreie KRYPTON BLUE aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsstiefel mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Krypton BLUE MID, S3, ESD, SRC, Größe: 48, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.