Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Ansicht links
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Ansicht hinten
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1150648
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     636200210000045
EAN/GTIN:
     4051428073004
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC - 636200210000045

Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der ULTRATRAIL BLACK MID ist aus Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen und sticht bereits durch sein Design in der Signalfarbe schwarz-rot hervor. Für zusätzlichen Komfort sorgt die anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR und die angenehme Schaft- und Laschenpolsterung. Wohin dich dein (Arbeits-)weg auch führt: XTS TRAIL ist bedingungslos an deiner Seite!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Albatros, ULTRATRAIL BLACK MID, S3, ESD, SRC, Größe: 45, schwarz/rot, EN ISO 20345:2011
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,39*
€ 73,21*
4 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,57*
€ 73,22*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 61,55*
€ 73,66*
2 Tage
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 61,94*
€ 74,05*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 74,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.