Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Albatros TARAVAL BROWN MID S3L ESD FO SR - 638020 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     C8365-638020404000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638020404000037
EAN/GTIN:
     4051428113106
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die idealen Begleiter für Deine beruflichen Herausforderungen, bei denen spürbar weniger Gewicht und hohe Performance essentiell sind. Hier überzeugen durchdachte Features, wie z.B. die abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM und das evercushion® RELIEFT Fußbett. FLEXLITE steht für ein überlegenes Tragegefühl. Erhältlich in zwei Weiten für eine individuelle Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/orange
Marke:
Albatros
Material:
Nubukleder
Größe:
37
Sicherheitsklasse:
S3L
Verpackungsgröße:
31 | 26 | 11
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2022
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, albatros esd schuhe gr.37, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel braun, Albatros, S3L, Nubukleder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.