Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht links
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros TOFANE BLACK QL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC - 638500 - Größe: 43 - Ansicht oben
Albatros Logo
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Artikel-Nr.:
     C8365-638500256000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     638500256000043
EAN/GTIN:
     4051428092531
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Da wird die Baustelle zum Outdoor- Erlebnis!

Zuverlässiger Schutz, exzellenter Tragekomfort, präzise und komfortable Passform, pflegeleicht, hochwertiges Material, optimale Trittsicherheit gerade auf unebenen Untergründen und das in einem überzeugenden Design – die TREKSTAR XP Modelle bringen alles mit, was im harten Arbeitsalltag gebraucht wird. Dabei verbinden sie auf einzigartige Weise traditionelle Funktion, wie den Volllederschaft aus hochwertigem geöltem Leder, mit modernen Elementen, wie das innovative und komfortable QUICK LOCK Schnellschürsystem für präzisen Sitz am Fuß und die rutschfeste XTS XROSS TERRAIN Sohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon- Lock.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Fettleder mit Tex
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
40- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, TOFANE BLACK QL CTX MID, S3, ESD, WR, HRO, SRC, Größe: 43, schwarz-blau, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 10,03*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.