Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891 - Größe: 45 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-640891210000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     640891210000045
EAN/GTIN:
     4051428063609
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Aviat LOW S1P ESD SRC - 640891210000045

Die Modelle der REBOUND-Serie zeichnen sich durch optimierte Dämpfungseigenschaften über die gesamte Fußfläche aus. Herzstück ist das komfortable 3-lagige PU-Dämpfungskonzept mit schnellreagierender BOUNCE LIGHT Zwischensohle in Kombination mit dem atmungsaktiven evercushion® pro ESD Fußbett und der rutsch- und abriebfesten Laufsohle (SRC). Das Modell AVIAT LOW ist die Sandale der REBOUND Linie. Der Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser ist leicht zu reinigen. Großzügige Öffnungen sorgen gerade in den Sommermonaten für gute Belüftung und ein angenehmes Fußklima. Die in unterschiedliche Segmente aufgeteilte, markante Profilierung der Laufsohle bietet hervorragenden Grip auf unebenen oder auch nassen Untergründen. Dabei sorgen die breiten Außenstollen für hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Puma
Material:
Glattleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe puma s1p rot schwarz, sandalen, sandale 45, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Aviat LOW, S1P, ESD, SRC, Größe: 45, schwarz/rot, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,76*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.