Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110 - Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
Albatros BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-641110256000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641110256000046
EAN/GTIN:
     4051428055833
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BLUETECH AIR LOW S1P ESD SRC - 641110256000046

Hohe Bewegungsfreiheit in Kombination mit herausragender Verarbeitungsqualität. Dafür steht die PROFI LINE CSL von ALBATROS®. Der metallfreie BLUETECH AIR LOW ist die Sandale der Linie. Der Schaft besteht aus hochwertiger Mikrofaser mit großzügigen Aussparungen für optimale Luftzirkulation. Durch die praktischen Klettverschlüsse mit reflektierenden Linien passt sich die Sandale individuell an die Breite des Fußes an und lässt sich schnell an- und ausziehen. Die Materialkombination PU/PU und das flache Sohlenkonzept der CSL-Sohle ermöglichen eine hervorragende Stabilität bei optimaler Dämpfung. Das spezielle Sohlenprofil bietet Rutschfestigkeit nach Kategorie SRC. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das atmungsaktive ALBATROS®comfit AIR Fußbett. Es verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Dadurch wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh optimiert und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,27*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.