Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     8774-641350493000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641350493000041
EAN/GTIN:
     4051428064651
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ENDURANCE LOW S3 SRC - 641350493000041

Premium-Performer mit klarem Design für die harten Einsätze. Der ENDURANCE LOW mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblem FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsschuh für Bau, Handwerk und Industrie. Der Schaft aus gefettetem Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen zur Unterstützung (TPU HEEL SUPPORT) ist durch wenig Nähte leicht zu reinigen und sorgt für Stabilität. Die Duo-PU-Sohle mit Überkappe ist rutsch- und abriebfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das ALBATROS®COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett. Der Thermo-Schaumstoff dieses Fußbetts passt sich durch Köperwärme individuell deiner Fußform an. Dadurch wird eine optimale Druckverteilung über die gesamte Fußfläche erreicht. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt es wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8774
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 47,75*
€ 62,30*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 48,79*
€ 63,52*
13 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 47,97*
€ 63,99*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 67,75*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 49,98*
€ 68,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,30*
€ 74,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,10*
€ 69,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,24*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.