Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460 - Größe: 42


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Albatros RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
Albatros RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910519843
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641460200000042
EAN/GTIN:
     4051428029742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros RUNNER XTS LOW S3 HRO SRC - 641460200000042

Cross-Terrain Sicherheitsschuh mit den Innovationen aus der Welt des Trekking. Der RUNNER XTS LOW mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsschuh für Berufe, in denen viel gelaufen wird, wie z.B. auf dem Bau oder in der Logistik. Der Schaft aus hochwertigem geöltem Nubukleder ist wasserabweisend und dank der wenigen Nähte leicht zu reinigen. Die strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige XTS-Sohle (Cross-Terrain-Sohle) mit verschieden geformten Profilelementen gibt Halt auf unterschiedlichen Untergründen und besitzt selbstreinigende Eigenschaften. In Kombination mit der schockabsorbierenden EVA-Zwischensohle und dem Torsionsschutz-Element zur Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes, bildet die Sohle eine perfekte Einheit aus innovativer Technik und Komfort. Eine hochgezogene TPU-Überkappe an der Schuhsptize schützt ihn gerade bei knieenden Tätigkeiten vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Fettleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 66,67*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 51,95*
€ 66,84*
4 Tage
20
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 51,96*
€ 66,85*
6 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 51,94*
€ 68,78*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 54,09*
€ 70,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 66,67*
€ 79,3373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 52,73* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 133,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,26*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.