Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht links
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880 - Größe: 41 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-642880234000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642880234000041
EAN/GTIN:
     4051428031837
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Stepper LOW WNS S2 HRO SRC - 642880234000041

Komfortable Sicherheitsschuhe, die nicht wie Sicherheitsschuhe aussehen! Der STEPPER WNS LOW aus glattem Vollrindleder erfüllt diesen Wunsch mit zuverlässiger Sicherheit und hohem Tragekomfort. Die Sohlenkombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Direkt im Fersenbereich ist das IQ.CELL eingebettet. Ein Gelkissen, das wie ein kleines Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße beim Gehen ab, nimmt die Energie auf und gibt sie in Form von Sprungkraft wieder ab. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S2
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
35- 42
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paar
ab 6 Paar
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,95*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.