Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht links
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Kombinierte Ansicht
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht hinten
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht Sohle
PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900 - Größe: 36 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     5417B-p976219
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     642900360000036
EAN/GTIN:
     4051428060202
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Celerity Knit BLUE LOW WNS S1P HRO SRC - 642900360000036

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des CELERITY KNIT BLUE WNS LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Mehr Laufschuhtechnologie steckt in der Sohle. Einer Kombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken. Für den nötigen Schutz sorgen der flexible FAP®-Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern und eine Stahlkappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grün
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
35- 42
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 74,33*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 78,03*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 66,25*
€ 80,61*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 80,93*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 66,65*
€ 81,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.