Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Puma VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC - 643050 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     C8365-643050251000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643050251000047
EAN/GTIN:
     4051428101561
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GREEN HEART

Verbessere Deinen ökologischen Fußabdruck mit den nachhaltigen GREEN HEART Modellen von ISM. Das Safety Knit® Green Obermaterial der „Green Heart“ Modelle wird teilweise aus recycelten Polyesterfasern hergestellt. So werden neue Ressourcen geschont und die Abfallmenge deutlich reduziert. Dabei verzichten wir weder auf modernes, progressives Design noch auf Komfort und gehen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit ein. GREEN HEART – FOR A BETTER WORLD!

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/kombin.
Marke:
Puma
Material:
SAFETY KNIT® GREEN
Schutzkappe:
Fiberglaskappe und metallfreier
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 84,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.