Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643070805000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643070805000043
EAN/GTIN:
     4051428060141
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Xelerate Knit LOW S1P HRO SRC - 643070805000043

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien XELERATE KNIT LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der XELERATE KNIT LOW zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/rot
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,25*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.