Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 45 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1150222
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643100329000045
EAN/GTIN:
     4051428062787
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100329000045

Klassische Designelemente kombiniert mit moderner Schnittführung. Der markante CROSSTWIST LOW aus der URBAN PROTECT Linie erfüllt alle Kriterien eines Sicherheitsschuhs im Sneaker-Style. Technisch sorgt die Sohlenkonstruktion mit passgenauem Leisten für neue Maßstäbe. Den besonderen Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Marke:
Puma
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Crosstwist LOW, S3, SRC, Größe: 45, blau/orange, EN ISO 20345:2011
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
4
pro Paar
€ 4,79*
ab € 64,03*
€ 74,85*
1 Tag
27
pro Paar
€ 5,45*
ab € 64,53*
€ 74,86*
3 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,15*
€ 75,13*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 75,19*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,62*
€ 75,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.