Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht links
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING BLACK LOW S3 ESD SRC - 643410 -Größe: 45 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643410200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643410200000045
EAN/GTIN:
     4051428096973
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
PUMA
Material:
glattes Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,28*
€ 114,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.