Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 47 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643420801000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643420801000047
EAN/GTIN:
     4051428097239
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Marke:
PUMA
Material:
hydrophobiertes Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,78*
€ 110,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.