Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1149083
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643610334000042
EAN/GTIN:
     4051428063937
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Omni BLUE LOW S1P SRC - 643610334000042

Komfortabel, sicher und universell einsetzbar - wie der Linienname ESSENTIALS schon sagt - konzentriert auf das Wesentliche: deine Sicherheit. Das geradlinige, aber optisch dynamische Design des OMNI überzeugt. Unaufdrinklich, aber bestimmt nicht unauffällig. Für den Komfort sorgt die leistungsstarke evercomfort®-Einlegesohle, die aufgrund ihrer ergonomischen Form einen optimalen Sitz des Fußes im Schuh gewährleistet und im Fersenbereich zusätzliche Dämpfungseigenschaften besitzt. Das schont die Füße und erhöht den Tragekomfort. Die abriebfeste, robuste ESSENTIALS Sohle ist dank ihres Profils auch auf nassen Oberflächen rutschfest (SRC).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/silber
Marke:
Puma
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 56,16*
€ 71,76*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 56,27*
€ 71,77*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,13*
€ 73,85*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 58,85*
€ 76,43*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 63,09*
€ 83,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,27*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,94*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.