Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Frauen Sicherheitshalbschuhe BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht rechts
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht links
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Kombinierte Ansicht
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht hinten
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht Sohle
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 36 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643910300000036
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643910300000036
EAN/GTIN:
     4051428098717
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NEXT LEVEL OF CUSHIONING

Die neue Definition der sport-inspirierten Performance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. Durch dieses neuartige Material spürt der Träger beim Laufen die sehr komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Sandwich-Mesh
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 42
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.