Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Frauen Sicherheitshalbschuhe BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA BEAT WNS LOW S1 ESD HRO SRC - 643910 - Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643910300000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643910300000042
EAN/GTIN:
     4051428098779
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NEXT LEVEL OF CUSHIONING

Die neue Definition der sport-inspirierten Performance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. Durch dieses neuartige Material spürt der Träger beim Laufen die sehr komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Sandwich-Mesh
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 42
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.