Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1150301 Herst.-Nr.: 644110234000037 EAN/GTIN: 4051428056502 |
| |
|
| | |
| PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110234000037 Ladies aufgepasst! Der FUSE TC aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die natural FLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der Schaft des S1P Sicherheitsschuhs mit ESD Eigenschaften ist mit Hilfe der FUSE.TEC® Technologie hergestellt worden. Dabei werden Verstärkungselemente nahtlos auf das textile Basismaterial aufgeschweißt. Dadurch kommt man in stark beanspruchten Bereichen wie Flexzonen ganz ohne Nähte aus. Der Schuh wird flexibler, widerstandsfähiger und hat eine perfekte Passform. Das eingelegte evercushion®BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/pink | Marke: | Puma | Material: | Mikrofaser | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 37 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 36- 42 | DGUV: | Ja | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe puma s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Fuse TC PINK LOW WNS, S1P, ESD, SRC, Größe: 37, schwarz/pink, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 65,21* | € 75,45* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 65,23* | € 75,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 65,70* | € 75,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 65,62* | € 75,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 65,83* | € 75,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,605* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|