Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808857 Herst.-Nr.: 644110234000038 EAN/GTIN: 4051428056519 |
| |
|
| | |
| PUMA Fuse TC PINK LOW WNS S1P ESD SRC - 644110234000038 Ladies aufgepasst! Der FUSE TC aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die natural FLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der Schaft des S1P Sicherheitsschuhs mit ESD Eigenschaften ist mit Hilfe der FUSE.TEC® Technologie hergestellt worden. Dabei werden Verstärkungselemente nahtlos auf das textile Basismaterial aufgeschweißt. Dadurch kommt man in stark beanspruchten Bereichen wie Flexzonen ganz ohne Nähte aus. Der Schuh wird flexibler, widerstandsfähiger und hat eine perfekte Passform. Das eingelegte evercushion®BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/pink | Marke: | Puma | Material: | Mikrofaser | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 38 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 36- 42 | DGUV: | Ja | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Fuse TC PINK LOW WNS, S1P, ESD, SRC, Größe: 38, schwarz/pink, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 65,30* | € 76,05* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 65,75* | € 76,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 65,66* | € 76,20* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 66,08* | € 76,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 66,75* | € 76,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,65* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|