Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015779
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644210205000042
EAN/GTIN:
     4051428056915
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Fuse TC GREEN LOW S1P ESD SRC - 644210205000042

Der metallfreie FUSE TC aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der Schaft des S1P Sicherheitsschuhs mit ESD Eigenschaften ist mit Hilfe der FUSE.TEC® Technologie hergestellt worden. Dabei werden Verstärkungselemente nahtlos auf das textile Basismaterial aufgeschweißt. Dadurch kommt man in stark beanspruchten Bereichen wie Flexzonen ganz ohne Nähte aus. Der Schuh wird flexibler, widerstandsfähiger und hat eine perfekte Passform. Das eingelegte evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Marke:
Puma
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Fuse TC GREEN LOW, S1P, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz/grün, EN ISO 20345:2011
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 67,80*
€ 82,74*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 83,48*
2 Tage
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 70,21*
€ 83,78*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 84,15*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 71,13*
€ 84,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,32*
€ 86,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.