Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 45 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1149140
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644220256000045
EAN/GTIN:
     4051428057387
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220256000045

Der metallfreie ARGON BLUE LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 86,38*
1 Tag
8
pro Paar
€ 5,45*
ab € 75,11*
€ 86,39*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,66*
€ 86,41*
1 Tag
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 86,79*
6 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 87,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.