Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht links
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 47 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644220256000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644220256000047
EAN/GTIN:
     4051428057400
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220256000047

Der metallfreie ARGON BLUE LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,35*
€ 105,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
ab 6 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
ab 7 Paar
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paar
ab 9 Paar
€ 82,13*
€ 97,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,90*
€ 89,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.