Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht links
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht hinten
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht Sohle
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 49 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1149144
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644220256000049
EAN/GTIN:
     4051428057424
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220256000049

Der metallfreie ARGON BLUE LOW aus der TECHNICS LINE Linie von PUMA SAFETY zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus geöltem Nubukleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
49
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 107,48*
4 Tage
16
pro Paar
€ 7,50*
ab € 86,05*
€ 107,49*
9 Tage
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,44*
€ 109,95*
pro Paar
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 119,85*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 125,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000049
ab € 6,76*
Zubehör
ISM
204850500000049
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000049
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.