Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht links
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht hinten
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht Sohle
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 49 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644230262000049
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644230262000049
EAN/GTIN:
     4051428057202
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230262000049

Der metallfreie ARGON RX LOW mit hochreflektierender PUMA-Schwinge aus der TECHNICS LINE Linie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
49
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,41*
€ 102,83
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000049
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000049
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000049
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.