Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1149157
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644300205000042
EAN/GTIN:
     4051428069137
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300205000042

Anhaltender Komfort für lange Arbeitstage. Die metallfreie Neodyme Green LOW ist die Sandale der TECHNICS LINE. Sie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Hier wird das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie kombiniert. Die S1P Sicherheitssandale mit ESD Eigenschaften aus strapazierfähiger Mikrofaser ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA+ Fußbett aus zwei Lagen geschäumten Polyurethan in unterschiedlichen Dichten sorgt für aktive Dämpfung. Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung verbessern den Halt. Zusätzlich sorgen sie für eine natürliche Haltung des Fußes, Druckentlastung und Stimulation der Muskulatur beim Gehen. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Marke:
Puma
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, puma halbschuh s1p schwarz, sandalen, sandale 42, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Neodyme GREEN LOW, S1P, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz/grün, EN ISO 20345:2011
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 80,92*
2 Tage
13
pro Paar
€ 5,45*
ab € 70,84*
€ 80,93*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,49*
€ 80,95*
2 Tage
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 81,31*
7 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 82,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,92*
€ 96,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.