| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-644620300000045 Herst.-Nr.: 644620300000045 EAN/GTIN: 4051428092876 |
| |
|
| | |
| Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh! Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | PUMA | Material: | Velourleder | Schutzkappe: | Fiberglaskappe | Größe: | 45 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 36 | 23 | 13,5 | Verfügbarkeit: | 39- 47 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatische schuhe puma, antistatik schuhe, PUMA, Sicherheitshalbschuh, AIRTWIST BLUE LOW, S3, SRC, HRO, ESD, Größe: 45, blau, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |