Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA AIRTWIST BLK/RED LOW S3 ESD HRO SRC - 644630 - Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644630210000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644630210000042
EAN/GTIN:
     4051428092937
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,58*
€ 114,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.