Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1149525 Herst.-Nr.: 645200804000037 EAN/GTIN: 4051428058865 |
| |
|
| | |
| Albatros TWIST PINK WNS LOW S1P ESD HRO SRC - 645200804000037 Schon optisch kommt der TWIST PINK WNS LOW aus der ALBATROS® LADIES LINE in einem frischen und innovativen Look. Inspiriert durch aktuelle Laufschuhe, aber dezent mit einer sportlichen und stylischen Linienführung. Die sichere Wahl für Frauen, die auch bei ihren Sicherheitsschuhen keine Kompromisse eingehen wollen. Der Schaft des TWIST PINK WNS LOW ist aus strapazierfähigen Textilgewebe mit FITFRAME®Elementen. Mit der FITFRAME®-Technologie ist es möglich Verstärkungselemente nahtlos (seamless) direkt auf den Untermaterial aufzubringen. Dadurch wird auf Nähte verzichtet und eine hohe Flexibilität und Widerstandskraft gerade in den Knickbereichen erreicht. Die sehr flexible SportSafety-Sohlenkombination, bestehend aus einer EVA-Zwischensohle und einer neuentwickelten HRO-Gummilaufsohle, bietet der Trägerin bestmöglichen Komfort. Die Profilierung der Laufsohle garantiert Rutschfestigkeit und einen sehr guten Halt auf Leitern. Die eingearbeiteten Dämpfungselemente sorgen für ausreichend Schutz für die Gelenke und den Fuß als Ganzes gegen Schlageinwirkungen. Die Form des Leisten und der Stahlkappe sind geräumig gestaltet, passen sich jedoch optimal an die Form des weiblichen Fußes an. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/pink | Marke: | Albatros | Material: | Mikrofaser | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 37 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 36- 42 | ESD: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, albatros esd schuhe gr.37, antistatik schuhe, antistatische schuhe gr 37, Albatros, Sicherheitshalbschuh, TWIST PINK LOW, S1P, ESD, SRC, Größe: 37, grau/pink, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 50,33* | € 64,39* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 50,19* | € 64,41* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 50,20* | € 66,07* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 52,27* | € 68,24* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 54,57* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,165* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|