Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
Albatros BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646100200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646100200000045
EAN/GTIN:
     4051428066990
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BUSINESS CSL LOW S3 ESD SRC - 646100200000045

Die sichere Wahl für Büro, Lagerhalle und Produktion. Der BUSINESS CSL LOW ist durch seine schlanke Form nicht von einem Business-Schuh zu unterscheiden. Er passt genauso zum Anzug, wie zur Arbeitshose und erfüllt mit Fiberglaskappe, flexiblem FAP®-Durchtrittschutz und weichem glatten Vollrindleder die Sicherheitsklasse S3. Neben der schlanken Form sorgt das flache Sohlenkonzept für den perfekten Business-Look. Die Materialkombination PU/PU ermöglicht hervorragende Dämpfung und Flexibilität. Das spezielle Sohlenprofil bietet zuverlässige Rutschfestigkeit nach Kategorie SRC. Die weiche Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung über die gesamte Fußfläche und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität. Dank ESD-Ausstattung ist der BUSINESS CSL LOW auch in ESD sensiblen Bereichen unverzichtbar. Für das Plus an Komfort sorgt das atmungsaktive comfit® AIR Fußbett. Es verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Dadurch wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskeln beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feutchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Glattleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,73*
€ 134,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,09*
€ 132,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,43*
€ 119,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.