Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1149597
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646610351000045
EAN/GTIN:
     4051428068420
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610351000045

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie LIFT BLUE IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 59,54*
€ 69,47*
1 Tag
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 59,55*
€ 69,48*
1 Tag
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 69,79*
6 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 70,48*
3 Tage
7
pro Paar
€ 5,99*
ab € 60,55*
€ 70,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,78*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.