Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41 - Ansicht rechts
Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41 - Ansicht rechts
Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41 - Ansicht links
Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500 - Größe: 41 - Ansicht hinten
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-647500241000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647500241000041
EAN/GTIN:
     4051428088411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA - 647500241000041

Die neuen ultraleichten AER55 Modelle aus der dual.IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.