Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 36 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 36 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 36 - Ansicht Kombiniert
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-647520241000036
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647520241000036
EAN/GTIN:
     4051428089906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520241000036

Die neuen ultraleichten AER55 Modelle aus der dual.IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Der atmungsaktive BREEZE mit SandwichMesh Material rundet die Neuheiten der bekannten Sicherheitsschuhlinie ab. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.